リング 持ち手のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,075件の「リング 持ち手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラリング」、「木製リング」、「リングカン」などの商品も取り扱っております。
代表車種 ZR1200DGF 主な適合純正品番 92055-1146 主な適合車種 ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ) EX400GJF
1個
479 税込527
当日出荷

1袋(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1組ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1本ほか
679 税込747
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 10 縦(mm) 86 横(mm) 114
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質 AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃) -35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA) 93±5 材料記号 U801
1個
149 税込164
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(4個)
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別 G形固定用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
56 税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1組(2本)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
13日以内出荷

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無 なし キャスター 4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理 上面ニス塗装 特性 静か、ダブル持ち手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)